Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 50 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_50cmx500mx1,0mm_3784.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_50cmx500mx1,0mm_3784.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3784
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651048
EAN/GTIN:
     4251684738710
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 50 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
50.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 50 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,03*
€ 119,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,39*
€ 111,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 88,83*
€ 105,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,22*
€ 100,22
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 79,90*
€ 95,08
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 75,59*
€ 89,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,33*
€ 88,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,58*
€ 75,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.