| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3715 Herst.-Nr.: 1001246 EAN/GTIN: 4251684738529 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 500 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 500 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 27.00 | Breite: | 27.00 | Höhe: | 50.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m, Schlauchfolie 500 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie |
| | |
| |