| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3710 Herst.-Nr.: 1001244 EAN/GTIN: 4251684738499 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 300 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 300 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 27.00 | Breite: | 27.00 | Höhe: | 30.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m, Schlauchfolie 300 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie |
| | |
| |