| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3540 Herst.-Nr.: 2510524 EAN/GTIN: 4251684737614 |
| |
|
| | |
| Flachfolie Rolle transparent 4000 mm x 50 m / ca. 200µ LDPE / gefaltet 1m Material: LDPE 1A Ware (kein Regenerat) Farbe: transparent Folienstärke: 200µ Ausführung: gefaltet auf 1 m Kern-Durchmesser (Innen): 50 mm Rollen pro Palette: 12 LDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder Privat. Zum Abdecken und schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Kostengünstig mit Regeneratanteil oder transparent aus 1a-Granulat. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. . Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der Rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut händelbar. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke benötigen, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften: Rufen Sie uns an Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gefaltet | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 200µ | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 50 mm | Material: | LDPE-Folie | Qualität: | 1A-Granulat (ohne Regenerat) | Länge: | 38.00 | Breite: | 38.00 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachfolie 200my, Flachfolie Rolle transparent 4000 mm x 50 m / ca. 200µ LDPE / gefaltet 1m |
| | |
| |