Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke blau / 150 Liter "Light" 900 x1100 mm / ca. 35µ LDPE-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MÜLLSÄCKE_BLAU_900X1100MM
MÜLLSÄCKE_BLAU_900X1100MM
MÜLLSÄCKE_BLAU_900X1100MM
Artikel-Nr.:
     424-2650014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2650522
EAN/GTIN:
     4251684727424
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke blau / 150 Liter "Light" 900 x1100 mm / ca. 35µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: ca. 35µ Farbe: blau Öffnungsseite: 900 mm Inhalt: ca. 160 Liter Form: Beutel auf Rolle Ausführung: Abreißperforation Beutel pro Rolle: 25 Rollen pro Karton: 10 Beutel pro Karton: 250 Die stillen Helfer in jedem Betrieb. Zuverlässig und immer verfügbar: Ohne Müllsäcke kommt kein Unternehmen aus. Zum alltäglichen Sammeln und Trennen sind gute Müllsäcke unverzichtbar. Haben Sie sich schon mal über reißende Müllsäcke geärgert? Abfallsäcke die ihren Namen nicht Wert waren. Bei uns finden Sie millionenfach bewährte Müllsäcke für jeden Bereich. Einfach und kostengünstig für Büropapiere oder stabil für Logistik und Produktion. Nutzen Sie unterschiedliche Beutelfarben zum Trennen und sortieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Folienstärke:
35µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
90.00
Breite:
110.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfallsack, Müllsäcke blau / 150 Liter "Light" 900 x1100 mm / ca. 35µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,31*
€ 115,7989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,20*
€ 94,248
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,30*
€ 82,467
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.