Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsklappenbeutel transparent 165 x 220 mm-Klappe / ca. 70µ LDPE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Adhäsionsverschlussbeutel 2611001 - 165x 220 mm 70µ transp F
Adhäsionsverschlussbeutel 2611001 - 165x 220 mm 70µ transp F
Artikel-Nr.:
     424-2611001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KHP7611211-70-165X22
EAN/GTIN:
     4251684774367
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel 165x220mm
adhäsionsverschlussbeutel
Adhäsionsklappenbeutel transparent 165 x 220 mm-Klappe / ca. 70µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 70µ Farbe: transparent Ausführung: Adhäsionsverschluss Klappe: abgeschrägt Klappengröße: 50 mm Öffnungsseite: 165 mm Stück pro Karton: 2.000 Stück pro Palette: 96.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0053 kg Die IGEPA Adhäsionsverschlussbeutel aus LDPE sind transparente und reißfeste Beutel, die universell eingesetzt werden können. Die Flachbeutel besitzen einen Adhäsionsverschluss und eigenen sich hervorragend zum Schutz Ihres Packgutes vor Staub, Schmutz und Nässe. Wir beraten Sie gerne: Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappe
Eigenschaften:
Haftklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
25.00
Breite:
16.50
Höhe:
0.20
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel mit Adhäsionsverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 0,02577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 97,54*
€ 116,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 92,36*
€ 109,91
pro Box
ab 3 Boxen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Box
ab 4 Boxen
€ 86,00*
€ 102,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 77,78*
€ 92,56
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,17*
€ 84,69
pro Box
ab 24 Boxen
€ 66,47*
€ 79,10
pro Box
ab 48 Boxen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Box
ab 500 Boxen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.