Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Rolle transparent 500 mm x 1000 m / ca. 70µ MDPE-Folie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
HDPE-Flachfolie_und_Zuschnitte\flachfolie_rolle_transparent_500mmx1000m_2565001
HDPE-Flachfolie_und_Zuschnitte\flachfolie_rolle_transparent_500mmx1000m_2565001
HDPE-Flachfolie_und_Zuschnitte\flachfolie_rolle_transparent_500mmx1000m_2565001
Artikel-Nr.:
     424-2565001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2565001
EAN/GTIN:
     4251684725246
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 70my
flachfolie
Flachfolie Rolle transparent 500 mm x 1000 m / ca. 70µ MDPE-Folie
Material: MDPE Farbe: Transparent Folienstärke: 70µ Kern-Durchmesser (Innen): 76 m Rollen pro Palette: 20
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
MDPE-Folie
Länge:
50.00
Breite:
30.00
Höhe:
30.00
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 0,5m breit, Flachfolie Zuschnitte Bögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 120,39*
€ 143,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 89,99*
€ 107,09
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 89,02*
€ 105,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 87,34*
€ 103,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 85,84*
€ 102,15
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 84,20*
€ 100,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.