Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 250 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 250 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Schlauchfolie 250 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Schlauchfolie Schema
Artikel-Nr.:
     424-2520047
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7400252
EAN/GTIN:
     4251684725048
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch
Schlauchfolie 250 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 250 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw...
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Fertigung:
Auf Rolle
Folienstärke:
200µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
LDPE-Folie
Länge:
100.00
Breite:
25.00
Höhe:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 250 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 97,82*
€ 116,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,31*
€ 105,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,55*
€ 98,23
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,35*
€ 81,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,51*
€ 74,39
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,04*
€ 63,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.