| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520025 Herst.-Nr.: 1001293 EAN/GTIN: 4251684724829 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 80 mm x 500 m / ca. 50µ Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 80 mm Eigenschaft: biaxial schrumpfend Gewicht pro Rolle: ca. 3,7 kg Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 8.00 | Höhe: | 0.04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |