Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 100 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
schlauchfolie_lebensmittelgeeignet_100mmx500m_2520023
schlauchfolie_lebensmittelgeeignet_100mmx500m_2520023
schlauchfolie_lebensmittelgeeignet_100mmx500m_2520023
schlauchfolie_lebensmittelgeeignet_100mmx500m_2520023
Schlauchfolie_Schema.png
Artikel-Nr.:
     424-2520023
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001291
EAN/GTIN:
     4251684724805
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch
Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 100 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 100 mm Eigenschaft: lebensmittelunbedenklich
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Lebensmittelunbedenklich
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Schlauch
Material:
LDPE-Folie
Länge:
27.00
Breite:
27.00
Höhe:
10.00
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 100 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 39,85* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,95*
€ 196,2905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,59*
€ 166,1121
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,98*
€ 117,7862
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 93,67*
€ 111,4673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,39*
€ 108,7541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,70*
€ 94,843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.