| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520020 Herst.-Nr.: 1001288 EAN/GTIN: 4251684724775 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 300 mm x 200 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 300 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 100µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 30.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 300 mm x 200 m / ca. 100µ LDPE-Folie |
| | |
| |