Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 600 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SCHLAUCHFOLIE_LDPE_600MMX100M_200MY_2520012_1
SCHLAUCHFOLIE_LDPE_600MMX100M_200MY_2520012_1
SCHLAUCHFOLIE_LDPE_TRANSPARENT_600MMX100M_200µ
LDPE-Folie_Schlauchfolie_600mmx100m_2520012
LDPE-Folie_Schlauchfolie_600mmx100m_2520012
Artikel-Nr.:
     424-2520012
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001280
EAN/GTIN:
     4251684724690
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch
Schlauchfolie 600 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 600 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw...
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
200µ
Form:
Schlauch
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
LDPE-Folie
Länge:
100.00
Breite:
60.00
Höhe:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 200µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,5134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 236,51*
€ 281,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 216,04*
€ 257,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 207,09*
€ 246,44
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 190,29*
€ 226,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 182,60*
€ 217,29
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 171,86*
€ 204,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,70*
€ 197,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,34*
€ 180,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.