| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520011 Herst.-Nr.: 1001279 EAN/GTIN: 4251684724683 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 40 mm x 500 m / ca. 50µ Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 40 mm Kernlänge: 80 mm Eigenschaft: biaxial schrumpfend Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 4.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 40 mm x 500 m / ca. 50µ Folie |
| | |
| |