| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2098 Herst.-Nr.: 3002248 EAN/GTIN: 4251684722948 |
| |
|
| | |
| U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002248 Typ 15-25 24 x 27 x 8 mm (x 220m) Ro Form: U-Tulpe Profil auf Rolle Profilbreite innen (A): 24 mm Schenkellänge innen: 27 mm Schenkelöffnung innen (C): 10 mm Schenkellänge außen (D): 35 mm Bodendicke (B): 8 mm Material: PE-Schaum blau 30 kg/m³ Meter pro Rolle: 220 Volumen pro Rolle: (Verpackungsvolumen) ca. 0,7m³ NMC: 3002248 NOMAPACK® U-Schaumprofile sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Durch die U-Tulpen-Form klemmt sich das Schaumprofil durch die Eigenspannung an alle Tischkanten, Rahmen, Fenster, Marmorplatten, Türen, LCD-Monitoren, Plasma-Bildschirme, Autotüren, usw.. Profile werden auch als Abstandhalter im Karton verwendet um Produkte beim Transport vor Stößen, zu schützen. Die Multishape-Rollen bieten durch die V-Gehrungsschnitte maximale Flexibilität: Das Profil passt sich ideal jeglichem Radius und Winkel an. Oder bei Bedarf können auch 90°-Ecken ablängt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Fertigung: | Auf Rolle | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 30 kg/m³ | Länge: | 8.40 | Breite: | 8.40 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002248 Typ 15-25 24 x 27 x 8 mm (x 220m) Rolle / 30 kg/m³ blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 130,52* | € 162,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 130,89* | € 162,82* | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,33* | € 178,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 220 Meter (ab € 0,46969* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|