Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U Tulip, 1 VE = 220 m, Kantenstärke: 5 - 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 220 m, Kantenstärke: 5 - 25 mm
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 220 m, Kantenstärke: 5 - 25 mm
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 220 m, Kantenstärke: 5 - 25 mm
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 220 m, Kantenstärke: 5 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1004
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002248
EAN/GTIN:
     5412488319027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U Tulip Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002248 Transportschutz U Tulip

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 15 - 25
  • Innenbreite (A): 24 ± 2 mm
  • Stärke (B): 8 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 10 ± 3 mm
  • Schenkellänge (D): 27 ± 3 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Stücklänge: 220 m
  • Stück pro VE: 1 Rolle

Weitere Informationen:
Länge [m]:
220,00
Stück [VE]:
110
Materialstärke [mm]:
8
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Rolle
Schenkellänge [mm]:
27,0
Kantenstärke [mm]:
5 - 25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 130,66*
€ 161,41*
€ 4,95*
ab € 130,65*
€ 161,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 176,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,41*
€ 192,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,18*
€ 190,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,97*
€ 179,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,31*
€ 169,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,66*
€ 155,49
pro Paket
1 Paket enthält 220 Meter (ab € 0,59391* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.