Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Vollpappe braun 1200 x 35/35 x 3,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KANTENSCHUTZWINKEL_VOLLPAPPE_BRAUN_1200X3535X3_0_MM
KANTENSCHUTZWINKEL_VOLLPAPPE_BRAUN_1200X3535X3_0_MM
KANTENSCHUTZWINKEL_VOLLPAPPE_BRAUN_1200X3535X3_0_MM
Artikel-Nr.:
     424-2087
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KEL7674141030-1200X3
EAN/GTIN:
     4251684722917
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzwinkel Vollpappe braun 1200 x 35/35 x 3,0 mm
Material: Hartpapier Stärke: 3,0 mm Länge: 1200 mm Schenkel: 35 mm Farbe: braun Verpackung: gebündelt Stück pro Bündel: 24 Stück pro Palette: 4512 Gewicht pro Stück: ca. 0,21 kg Palettierung: längs Palettengrundmaß: 1200 x 800 mm Universell und vielseitig nutzbar: Kantenschutzprofile aus starker Vollpappe. Beim einstretchen auf Paletten werden Kartons leicht eingedrückt: verstärken Sie Kartonecken und schütze Sie empfindliche Kanten mit Winkelkantenschutzprofilen. Stabile Vollpappe-Kantenschutzprofile stabilisieren Paletten und schützen instabile Produkte. Zudem schützen Kantenschutzprofile vor Schäden durch Umreifungsband. Oder auch im Karton können Kantenwinkel zum Verstärken (Stapellast) genutzt werden. Haben Sie die richtige Abmessung noch nicht gefunden? Wir beraten Sie gerne und fertigen Kantenschutzprofile in individuellen Abmessungen und Stärken als Sonderanfertigung für Sie an.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Form:
Kantenschutz
Material:
Vollpappe
Länge:
120.00
Breite:
3.50
Höhe:
0.40
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kantenschutzleisten Hartpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,27584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,83008*
€ 53,3478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,12016*
€ 52,50299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,09016*
€ 23,90729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,54016*
€ 13,73279
pro Packung
ab 47 Packungen
€ 10,93008*
€ 13,0068
pro Packung
ab 94 Packungen
€ 9,11016*
€ 10,84109
pro Packung
ab 188 Packungen
€ 8,20008*
€ 9,7581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62016*
€ 7,87799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.