Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke blau / 120 Liter "Profi" 700 x1100 mm / ca. 80µ LDPE-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllsäcke_LDPE_blau_700mmx1100mm_80µ_Perforation_150003.jpg
Müllsäcke_LDPE_blau_700mmx1100mm_80µ_Perforation_150003.jpg
Artikel-Nr.:
     424-150003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001360
EAN/GTIN:
     4251684717838
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke blau / 120 Liter "Profi" 700 x1100 mm / ca. 80µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: ca. 80µ Farbe: blau Öffnungsseite: 700 mm Inhalt: ca. 120 Liter Form: Beutel auf Rolle Ausführung: Abreißperforation Beutel pro Rolle: 15 Rollen pro Karton: 10 Beutel pro Karton: 150 Die stillen Helfer in jedem Betrieb. Zuverlässig und immer verfügbar: Ohne Müllsäcke kommt kein Unternehmen aus. Zum alltäglichen Sammeln und Trennen sind gute Müllsäcke unverzichtbar. Haben Sie sich schon mal über reißende Müllsäcke geärgert? Abfallsäcke die ihren Namen nicht Wert waren. Bei uns finden Sie millionenfach bewährte Müllsäcke für jeden Bereich. Einfach und kostengünstig für Büropapiere oder stabil für Logistik und Produktion. Nutzen Sie unterschiedliche Beutelfarben zum Trennen und sortieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Perforation
Farbe:
Blau
Folienstärke:
80µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
70.00
Breite:
110.00
Höhe:
0.20
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l 80my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllsäcke blau / 120 Liter "Profi" 700 x1100 mm / ca. 80µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,341*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,40894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,1105*
€ 141,7415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,4105*
€ 124,2485
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,65*
€ 105,4935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,9605*
€ 102,293
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,2205*
€ 89,5124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,341*
€ 72,99579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.