Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbodenbeutel braun 230 x 370 mm / 60 g/m² Kraftpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_230X375MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_230X375MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_230X375MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_230X375MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_230X375MM
Artikel-Nr.:
     424-1413
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001362
EAN/GTIN:
     4251684717630
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Kreuzbodenbeutel braun 230 x 370 mm / 60 g/m² Kraftpapier
Material: Kraftpapier Grammatur: 60g/m² Qualität: 2-fach Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Farbe:
Braun
Form:
Beutel
Grammatur:
60 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
23.00
Breite:
37.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel braun 230 x 370 mm / 60 g/m² Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,55*
€ 325,5245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,51*
€ 287,3969
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 205,28*
€ 244,2832
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 175,09*
€ 208,3571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,26*
€ 203,7994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,39*
€ 175,3941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.