Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolster-Versandtasche DIN CD weiß 184 x 178 x -25 mm (Innenmaß)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_CD_184mmx178mmx25mm_132011_(1).jpg
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_CD_184mmx178mmx25mm_132011_(1).jpg
Schaumpolstertasche für CD's
Schaumpolster-Versandtasche_weiß_CD_184mmx178mmx25mm_132011_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-132011
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002291
EAN/GTIN:
     4251684716985
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Schaumpolster-Versandtasche DIN CD weiß 184 x 178 x -25 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 204 x 188 mm Format: DIN CD Öffnungsseite: 184 mm Farbe: weiß Außenmaterial: Kraftpapier 90 gr/m² Innenpolsterung: 3mm starker PE-Schaum Verschluss: Selbstklebestreifen Stück pro Karton: 250 Stück pro Palette: 3000 Diese mit PE-Schaum gepolsterte Versandtasche schützt und polstert empfindliche Oberflächen. Der Verschluss erfolgt schnell und einfach mit dem Selbstklebestreifen, oder auch mit Messingklammern wenn als "Warensendung" versendet werden soll. Die Außenseite ist aus hochreißfestem Kraftpapier. Innen ist die Tasche mit bis zu 3 mm weichem Schaum ausgepolstert. Diese Tasche wird verwendet, wenn kratzempfindliche Produkte versendet werden sollen: z.B. hochwertige Druckunterlagen. Durch das geringe Eigengewicht sparen Sie Portokosten. Und mit den vielfältigen Formaten können Sie vieles noch per Post (Großbrief) versenden. Diese Schaumpolstertaschen werden auch ab ca. 1 Palette individuell für Sie bedruckt angefertigt: Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN CD
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
PE-Schaum
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
21.00
Breite:
20.00
Höhe:
0.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,28704* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 82,11*
€ 97,71
pro Box
ab 24 Boxen
€ 78,61*
€ 93,55
pro Box
ab 60 Boxen
€ 76,37*
€ 90,88
pro Box
ab 120 Boxen
€ 74,21*
€ 88,31
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.