| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1292003 Herst.-Nr.: KXXUM-Typ4EB EAN/GTIN: 4251684773360 |
| |
|
| | |
| Umzugskarton Wellpappe 650 x 350 x 370 mm (Innenmaß) Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.20 EB (2-wellig) Ausführung: Druck Faltanleitung Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 195 Gewicht pro Stück: ca. 1,1835 kg Professioneller Wellpappe-Umzugskarton mit aufgedruckter Faltanleitung. Sehr stabil Karton durch einen verstärken Boden für den Transport und die Archivierung von mittelschweren bis schweren Gütern. Bei guter Beladung einsetzbar bis 40 kg. Durch die hohe Qualität des Kartons kann er mehrfach verwendet werden. Weitere Informationen: | | Druck: | Bedruckt | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 102.00 | Breite: | 74.00 | Höhe: | 1.80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |