Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtekarton Bodenteil DIN A4 1.02 F 305 x 215 x 50 mm (Innenmaß) braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WELLPAPPE-AUFRICHTEKARTONS\AUFRICHTESCHACHTEL_WELLAPPE_BRAUN_KMI7781BB02F305X215X50_1_1253009
WELLPAPPE-AUFRICHTEKARTONS\AUFRICHTESCHACHTEL_WELLAPPE_BRAUN_KMI7781BB02F305X215X50_1_1253009
Artikel-Nr.:
     424-1253009
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMI7781BB02F305X050B
EAN/GTIN:
     4251684773735
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichtekarton Bodenteil DIN A4 1.02 F 305 x 215 x 50 mm (Innenmaß) braun
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.02 F Format: DIN A4 Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Karton: 25 Stück pro Palette: 3900 Gewicht pro Stück: ca. 0,051 kg Aufrichteschachteln Bodenteil aus Wellpappe ideal für den Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen. Als Set aus Boden- und Deckelteil lieferbar mit dem Artikel: 1253010. Variable Füllhöhe durch die Zweiteilung des Kartons. Perfekt für Kommissionierung geeignet. Durch die in sich schließenden Seitenwände kann der Karton sehr schnell zusammengebaut werden. Boden und Deckel liegen beim verschließen Formschlüssig an einander an, wodurch auf ein zusätzliches verkleben mittels Klebebandes verzichtet werden kann. Durch die flache Anlieferung ist der Karton sehr platzsparend.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Vierpunktgeklebt
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Länge:
30.50
Breite:
21.50
Höhe:
0.04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 156 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.