Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 241/106 770 x 570 x 550 mm (Innenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkarton_Wellpappe_orange_770mmx570mmx550mm_1170770_(1).jpg
Gefahrgutkarton_Wellpappe_orange_770mmx570mmx550mm_1170770_(1).jpg
Gefahrgutkarton_Wellpappe_orange_770mmx570mmx550mm_1170770_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1170770
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001110
EAN/GTIN:
     4251684714295
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 241/106 770 x 570 x 550 mm (Innenmaß)
Wellpappe-Gefahrgutkarton 241/106 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Qualität: 2-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X106 Y150 Z200, 4GV/X70 mit maximalem Bruttogewicht gemäß der Gefahrgutverpackungskategorie von I (X) 106 kg, II (Y) 150 kg, III (Z) 200 kg und 4GV 70 kg Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN D1
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
135.00
Breite:
113.00
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco 0201, Wellpappe-Gefahrgutkarton 241/106 770 x 570 x 550 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.