Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 390 x 390 x 430 mm (Innenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gefahrgutkarton_wellpappe_braun_390mmx390mmx430mm_1170390_1
gefahrgutkarton_wellpappe_braun_390mmx390mmx430mm_1170390_1
gefahrgutkarton_wellpappe_braun_390mmx390mmx430mm_1170390_2
Artikel-Nr.:
     424-1170390
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001107
EAN/GTIN:
     4251684714264
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 390 x 390 x 430 mm (Innenmaß)
Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Qualität: 2-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X43 Y60 Z70, 4GV/X38 mit maximalem Bruttogewicht gemäß der Gefahrgutverpackungskategorie von I (X) 5 kg, II (Y) 8 kg, III (Z) 8 kg und 4GV 2 kg. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
79.00
Breite:
83.00
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco 0201, Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 390 x 390 x 430 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 70 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.