| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1170175 Herst.-Nr.: 1001103 EAN/GTIN: 4251684714226 |
| |
|
| | |
| Wellpappe-Gefahrgutkarton 6/5 175 x 155 x 213 mm (Innenmaß) Wellpappe-Gefahrgutkarton 6/5 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Qualität: 2-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X5 Y8 Z8, 4GV/X3,2 4 mit maximalem Bruttogewicht gemäß der Gefahrgutverpackungskategorie von I (X) 5 kg, II (Y) 8 kg, III (Z) 8 kg und 4GV 3 kg. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr. Weitere Informationen: | | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Gefahrgut / Sicherheit | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Konstruktion: | Fefco 0201 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 34.00 | Breite: | 37.80 | Höhe: | 1.50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |