Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 270 x 250 x 370 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
GEFAHRGUTKARTON_WELLPAPPE_BRAUN_270MMX250MMX370MM_1170004
GEFAHRGUTKARTON_WELLPAPPE_BRAUN_270MMX250MMX370MM_1170004
GEFAHRGUTKARTON_WELLPAPPE_BRAUN_270MMX250MMX370MM_1170004
Gefahrgutkarton_Wellpappe_braun_270mmx250mmx370mm_offen_1170004.jpg
Gefahrgutkarton_Wellpappe_braun_270mmx250mmx370mm_geschlossen_1170004.jpg
Artikel-Nr.:
     424-1170004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1170003
EAN/GTIN:
     4251684714219
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 270 x 250 x 370 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X16 Y20 Z25, 4GV/X12 Bruttogewicht max: I(X)= 16 kg / II(Y) = 20 kg III(Z) = 25 kg / 4GV = 12 kg Druck: Pfeil nach oben Druckfarbe: schwarz Druckposition: 2 Seiten Stück pro Palette: 160 Wellpappe-Gefahrgutkarton wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
53.00
Breite:
63.00
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco 0201, Gefahrgutkarton Karton Gefahrgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,322* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.