Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 230 x 200 x 250 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gefahrgutkartons_orange_(1).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(1).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(2).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1170003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1170002
EAN/GTIN:
     4251684714202
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 230 x 200 x 250 mm (Innenmaß)
Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X15 Y18 Z21, 4GV/X6,3 Bruttogewicht max.: I(X) = 15 kg / II(Y) = 18 kg III (Z) = 21 kg / 4GV = 6 kg Wellpappe-Gefahrgutkarton wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
44.00
Breite:
46.00
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco 0201, Wellpappe-Gefahrgutkarton 230 x 200 x 250 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,454* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.