Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 300 x 280 mm (Innenmaß) / DIN A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KXXWA02B430X300X280_1_1119033
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KXXWA02B430X300X280_1_1119033
Artikel-Nr.:
     424-1119033
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KCEWA02B430X300X280
EAN/GTIN:
     4251684772707
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 300 x 280 mm (Innenmaß) / DIN A3
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.02 B (1-wellig) Format: DIN A3 Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 480 Gewicht pro Stück: ca. 0,36 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 430 x 300 x 280 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
74.00
Breite:
59.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.