Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 320 x 225 x 110 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KMIWA20B320X225X110_1_1119018
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KMIWA20B320X225X110_1_1119018
Artikel-Nr.:
     424-1119018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWA20B320X225X110
EAN/GTIN:
     4251684772554
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 320 x 225 x 110 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 1000 Gewicht pro Stück: ca. 0,1485 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 320 x 225 x 110 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
55.50
Breite:
34.50
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.