Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe rot 60% Kautschuk 10 x 1,2 x 1,2 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Gummiringe_rot_10mmx1,2mmx1,2mm_10001.jpg
Gummiringe_rot_10mmx1,2mmx1,2mm_10001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-10001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001734
EAN/GTIN:
     4251684700014
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiringe rot 60% Kautschuk 10 x 1,2 x 1,2 mm
Farbe: rot Durchmesser: 10 mm Schnittbreite: 1,2 mm Wandstärke: 1,2 mm Härtegrad: 70 Shore Gummiringe aus 60 % Naturkautschuk sind das kostengünstige und umweltfreundliche Produkt zum Bündeln, Verpacken, Verschließen und Umspannen, z.B. von Ersatzteilen, Postern, Schuhen, Zeitschriften, Stangen, Profilen, Spielkarten, Spargel und vielem mehr. Sie sind dehnfähig und reißfest. Variierend mit Schnittbreite und Wandstärke haben sie eine hohe Spannkraft. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern. Die Abmessungen von Gummiringen und Gummibänder werden in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x SCHNITTBREITE x WANDSTÄRKE. Kautschuk ist ein Naturprodukt, welches aus dem Gummibaum gewonnen wird. Aus der Latexmilch (Saft des Gummibaumes) werden zunächst Rohgummiplatten gegossen. Nach Qualitätsstandards selektiert werden aus diesen Gummiplatten verschiedenste Produkte vom Reifen, über Spannbänder bis zum Gummiring hergestellt. Wir haben eines der größten Lagersortimente in Deutschland und beschaffen Ihnen ab 20 kg jede individuelle Abmessung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
Rot
Form:
Ring
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
60% Kautschuk
Schnittbreite:
1,2 mm
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Gummiringe 60% Kautschuk rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 32,83*
€ 39,07
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 25,36*
€ 30,18
pro Kilogramm
ab 3 Kilogramm
€ 21,19*
€ 25,22
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 14,54*
€ 17,30
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,20*
€ 13,33
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,41*
€ 10,01
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 8,03*
€ 9,56
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 5,49*
€ 6,53
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 4,48*
€ 5,33
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.