Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg C0260-0020Bito Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg C0260-0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg C0260-0020Bito Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg C0260-0020
Bito Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg C0260-0020Bito Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg C0260-0020
Artikel-Nr.:
     4223-C1236-0017
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1236-0017
EAN/GTIN:
     4250692924443
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Standregal
Steck-Regal

Steckregale Typ EL

Fachbodenregale Typ EL – schnell montiert und vielseitig einsetzbar Typ-EL-Steckregale von BITO lassen sich in ohne Schrauben montieren und sind flexibel erweiterbar. Die Fachbodenregale vom Typ EL überzeugen dank ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit und ihrer flexiblen Verwendbarkeit. Da die Montage komplett ohne Schrauben erfolgen kann, lässt sich beim Aufbau viel Zeit sparen. Fachpersonal wird für das Aufstellen der Regale nicht benötigt. Die Typ-EL-Steckregale sind als praktisches Baukastensystem konzipiert. Die Fachlast der Regale kann bis zu 100 kg und die Feldlast bis zu 800 kg betragen – die Steckregale sind also auch für hohe Lasten ausgelegt. Damit sich das Regalsystem an unterschiedlich große Gegenstände anpassen lässt, sind die Fachböden in Abständen von nur 25 mm höhenverstellbar. Die zusätzliche Lochung der Böden ermöglicht eine Unterteilung mit Fachtrennern. Für Beständigkeit und Korrosionsschutz der Oberflächen sorgt die Glanzverzinkung. Die Regale sind dadurch lange nutzbar. Zahlreiches Zubehör und ein bei Bedarf mehrgeschossiger Aufbau lässt Ihnen viel Spielraum bei der Verwendung der Typ-EL-Regale.
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Böden für Fachtrennbleche gelocht
  • Fach­boden­länge: 1000 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • Nutztiefe: 300 mm
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regallänge: 1008 mm
  • Regaltiefe: 324 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 5
  • Ausführung: Anbaufeld
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Feldlast: 800 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, standregal, Anbau-Regal Anbauregal Standregal Steck-Regal Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 141,54*
€ 175,53*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 141,03*
€ 175,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 176,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 176,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 177,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.