Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg C1231-0037Bito Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg C1231-0037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg C1231-0037Bito Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg C1231-0037
Bito Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg C1231-0037Bito Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg C1231-0037
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C1231-0037
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1231-0037
EAN/GTIN:
     4250692957748
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal

Fachbodenregale Typ M für eine effiziente Organisation Ihres Lagers

Typ-M-Fachbodenregale zeichnen sich durch eine hohe Nutzlast aus und erlauben es Ihnen außerdem, den Platz im Lager effizient einzuteilen. Die Regale des Typs M stehen in vielen verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Die Nutztiefe kann dabei zwischen 300 und 800 mm betragen. Zudem können Sie aus verschiedenen Höhen und Breiten auswählen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, den Raum, der in Ihrem Lager zur Verfügung steht, optimal auszunutzen. Wählen Sie die Regale außerdem so aus, dass sie auch genau zur Größe der Produkte passen, die Sie darin lagern möchten. Damit kein Platz ungenutzt bleibt, können Sie die Fachhöhe in Schritten von 25 mm individuell anpassen. Es kann je nach Lagergut nützlich sein, die Fachböden für eine bessere Übersicht mit Trennern zu unterteilen. Ein weiterer Vorteil der Fachbodenregale des Typs M ist die Fachlast von 200 kg. Deshalb eignen sie sich hervorragend zur Lagerung schwerer Gegenstände. Da die Regale glanzverzinkt sind, machen sie einen sehr gepflegten optischen Eindruck und rosten nicht. Das schützt Ihre Produkte und macht die Regale langfristig zu hochwertigen Hilfsmitteln für das Lager.
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern
  • Fach­boden­länge: 1000 mm
  • Höhe: 2500 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • 1308 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • 1358 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 2500 mm
  • Regallänge: 1008 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 6
  • Ausführung: Anbaufeld
  • Fachlast: 200 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 1430 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: bito anbauregal, anbau regal, stahl steckregal, Anbau-Regal Anbauregal Steck-Regal Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 254,97*
€ 312,73*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 256,99*
€ 312,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,42*
€ 312,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,40*
€ 313,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 316,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7713
ab € 11,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.