Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eckregale 53065Bito Eckregale 53065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Eckregale 53065Bito Eckregale 53065
Bito Eckregale 53065Bito Eckregale 53065
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-53065
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53065
EAN/GTIN:
     4250692959278
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
bito eckregal
eck regal
  • ideal zur Realisierung zusätzlicher Lagerkapazität in den Ecken Ihrer Räume
  • Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge: 1060 x 1554 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regallänge: 1060 x 1554 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 10
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 1000 kg - 1400 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal Eckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 380,85*
€ 449,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,27*
€ 449,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,21*
€ 451,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,40*
€ 556,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,58*
€ 602,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,99*
€ 518,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.