Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-Bito-22536 Herst.-Nr.: Bito-22536 EAN/GTIN: 4250692932325 |
| |
|
| | |
| - für Breite: 300 mm
- für Höhe: 170 mm
- für Länge: 400 mm
- Farbe: transparent
- für Behältertyp: XL43174
- konfigurierbar?: Nein
- Material: Polycarbonat
- Pos.: B
- Pos. (XL-mit-Kufen): H
- Pos. (XL-Sichtöffnung): A
- Typ/Verwendung: Eurostapelbehälter XL
- Typenbezeichnung: ES43174XL
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter klar, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 68,28* | € 83,10* | | | | Lager 4223 | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 68,28* | € 83,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 68,38* | € 83,21* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 68,41* | € 83,25* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 68,28* | € 89,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|