Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Transportroller 16494Bito Transportroller 16494


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Transportroller 16494Bito Transportroller 16494
Bito Transportroller 16494Bito Transportroller 16494
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-16494
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-16494
EAN/GTIN:
     4250692923699
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
  • Breite: 370 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 800 mm
  • Länge: 720 mm
  • Ø Rad: 100 mm
  • Bereifung: PP
  • Pos.: J
  • Pos. (MB Medical): I
  • Pos. (MB): K
  • Tragkraft: 250 kg
  • Typenbezeichnung: TR84MB
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Allzweckroller Möbelroller Schranktransportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 144,01*
€ 175,93*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 143,70*
€ 175,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 175,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 176,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,91*
€ 176,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0023
ab € 41,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0003
ab € 45,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0062
ab € 53,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0401-0002
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.