Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO SW 8 X 5-2 800 mit Knotenblechen (ArtNr:575056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO SW 8 X 5-2 800 mit Knotenblechen (ArtNr:575056)
B.PRO SW 8 X 5-2 800 mit Knotenblechen (ArtNr:575056)
Artikel-Nr.:
     4223-575056
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575056
EAN/GTIN:
     4048866225973
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen
Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen in niedriger Gesamthöhe von 800 mm zum Unterfahren von Arbeitsflächen Maße der Borde: 2 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg Tragfähigkeit: 140 kg

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco, Catering, SW_TAW_RWR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,77*
€ 336,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,30*
€ 411,39*
Lager 4223
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 355,24*
€ 416,84*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,46*
€ 489,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.