| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-240202208500 Herst.-Nr.: UR-02R2-085 EAN/GTIN: 4024926629769 |
| |
|
| | |
| Ultra-Range Kupplung (U-Stück) -URK- DN 80, d 85,7 - 107,0 mm, PN5, NBR Schrauben verzinkt Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5. Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX). Mittelring und Folgeringe aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan. Schrauben und Muttern sind verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. in Edelstahl lieferbar. Dichtungswerkstoff NBR. Geeignet für Durchmessertoleranzen von max. 34 mm. Abwinklung der Rohre von max. 8° möglich. Bei der Anwendung auf PE-HD/PEX+S46-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. |
| | |
| | | |
| |