Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück mit Innengewinde-Abgang 650-00 d 25 x 3/4" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206500252500
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6500252500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück mit Innengewinde-Abgang 650-00 d 25 x 3/4" IG, PN16 beidseitig Steckfitting, EWS beschichtet vertikaler Abgang mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Durchgang mit Steckmuffen für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage). Einfachste Montage und Demontage. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Stützhülse: POM Die Lieferung erfolgt mit zwei beigelegten Stützhülse (POM).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.