Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfitting mit Außengewinde Typ 611-00 d 75 x 2" AG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206110750630
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6110750630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Steckmuffe
steckmuffe pe
Steckfitting mit Außengewinde Typ 611-00 d 75 x 2" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage). Einfachste Montage und Demontage. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Stützhülse: POM Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr. 590) zu verwenden.
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, steckmuffe hawle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.