Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken für Aushalser 38 mm/ 1.1/2" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haken für Aushalser 38 mm/ 1.1/2" ;
Artikel-Nr.:
     4219-10462628
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1300005055
EAN/GTIN:
     4004625471173
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rothenberger rohraufweiter
Haken für Aushalser 38 mm/ 1.1/2" ;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 206,68*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 169,24*
€ 208,45*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.