| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10455911 Herst.-Nr.: HLK-10SF-16-XX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Muffe Typ SF, Edelstahl 1.4404 d 16, Größe Ø 16,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Gerade-Fitting, Typ «SF» (Straight Fitting), wird für eine gerade Verbindung von zwei Rohren benutzt. Der Fitting besteht aus insgesamt drei fertig montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen. Technische Daten: Temperaturbereich von -190°C bis + 400°C. Nenndruck bis zu 400 bar (Sicherheitsfaktor 2) Vibrations- und feuerfest. Verwendbar (Sicherheitsfaktor 2) für nahtlose und geschweisste Rohre mit den Maßen nach: EN ISO 10216-5 / 10217-7 EN ISO 1127 EN 10220, ASTM A213 A268 A269 und weitere Zertifiziert nach ASME B31.1 und B31.3, IACS,DNV-GL, FFI, Bureau Veritas, Lloyds Register sowie AGFW. |
| | |
| | | |
| | | |
| |