| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10455868 Herst.-Nr.: HLK-10RE-26-17-CC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reduktion Typ RE, C-Stahl 1.0570 d 3/4" / d 1/4", Ø 26,9 mm auf 17,2 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Reduzierfitting, Typ «RE» (Reduktion), wird für eine gerade Verbindung von zwei Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern benutzt. Der Fitting besteht aus insgesamt drei fertig montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen. Technische Daten: Temperaturbereich von -20°C bis +300°C. Nenndruck bis zu 400 bar (Sicherheitsfaktor 2). Vibrations- und feuerfest. Verwendbar (Sicherheitsfaktor 2) für nahtlose und geschweisste Rohre mit den Maßen nach: EN ISO 10216-5 / 10217-7 EN ISO 1127. EN 10220, ASTM A213 A268 A269 und weitere. Zertifiziert nach ASME B31.1 und B31.3, IACS,DNV-GL, FFI, Bureau Veritas, Lloyds Register sowie AGFW. |
| | |
| | | |
| | | |
| |