Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchf. für Erdungsanschlüsse HEA - EW - M12/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10434295
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     1700020630
EAN/GTIN:
     4052487127684
Suchbegriffe:
Durchführung für Erdungsanschlüsse
Erdungsdurchführung
durchführung für erdungsanschlüsse
Durchf. für Erdungsanschlüsse HEA - EW - M12/300 für Elementwände Erdungsdurchführung zum Einbau im Fertigteilwerk, beidseitiges wasserdichtes Anschlussgewinde M12. Maße: Leiterkern: rund, - 25 mm; Kontaktscheibe: - 72 mm ; Mindestwandstärke: 170 mm; Leiterkernverbindung: mit Gewindebolzen M16 Werkstoff: Leiterkern und Kontaktscheiben: Edelstahl V4A (AISI 316L); Wassersperren: NBR, EPDM; Schalungsscheibe: PE; Leiterkernverbindung: St37, verzinkt Beständigkeit: Korrosion Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Prüfungen/Normen: DIN 18014; DIN EN 62305-3; VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung) Wandstärke (mm): 300 Eigenschaften: drei Wassersperren; patentierte Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe Bestellbezeichnung: HEA EW M12/300 Artikelnummer: 1700020630 Fabrikat: Hauff-Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 93,89*
€ 119,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,86*
€ 131,89*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.