Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curaflam A+B BSHB mit DPS DN 100 für 53,0 - 57,0 GGV / EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340593
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     308705610000
EAN/GTIN:
     4046652132856
Suchbegriffe:
Brandschutz-Rohrdurchführung
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
feuerfeste kabeldurchführung
Curaflam A+B BSHB mit DPS DN 100 für 53,0 - 57,0 GGV / EPDM DOYMA Curaflam Brandschutz-Durchführung A + B BSHB für die Abschottung von brennbaren Rohren nach DIN 4102-11 R90 zugelassen vom: Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Zulassung - Z-19.17-324 bestehend aus: 1 Dichtungseinsatz A mit DPS 1 Dichtungseinsatz B mit DPS mit Großring Stahlteile GGV korrosionsschutzbeschichtet Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM 1 Brandschutz-Packung* 1 Kennzeichnungsschild für Brandschutz Beidseitig abdichtend gegen drückendes Wasser, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohraußendurchmesser** von 53,0 mm bis 57,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 100 von 98,5 mm bis 104,0 mm * Bei Wand-/ Deckenstärken > 400 mm sind zwei Brandschutz-Packungen erforderlich. Den Preis dazu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. ** Rohre mit Außendurchmesser > 180 mm sind nur für Fernheizleitungen zugelassen. (weitere Details entnehmen Sie der Zulassung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.