Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curaflam 2xA BSHB mit DPS DN 200 für 105,0 - 115,0 GGV / EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340555
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     307711020000
EAN/GTIN:
     4046652132405
Suchbegriffe:
Brandschutz-Rohrdurchführung
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
feuerfeste kabeldurchführung
Curaflam 2xA BSHB mit DPS DN 200 für 105,0 - 115,0 GGV / EPDM DOYMA Curaflam Brandschutz-Durchführung 2 x A BSHB für die Abschottung von brennbaren Rohren nach DIN 4102-11 R90 zugelassen vom: Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Zulassung - Z-19.17-324 bestehend aus: 2 Dichtungseinsätzen A mit DPS Stahlteile GGV korrosionsschutzbeschichtet Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM 1 Brandschutz-Packung* 1 Kennzeichnungsschild für Brandschutz Beidseitig abdichtend gegen drückendes Wasser, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohraußendurchmesser** von 105,0 mm bis 115,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 200 von 199,0 mm bis 204,0 mm * Bei Wand-/ Deckenstärken > 400 mm sind zwei Brandschutz-Packungen erforderlich. Den Preis dazu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. ** Rohre mit Außendurchmesser > 180 mm sind nur für Fernheizleitungen zugelassen. (weitere Details entnehmen Sie der Zulassung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,26*
€ 1.051,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,98*
€ 1.036,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,03*
€ 990,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,97*
€ 957,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,57*
€ 913,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.