Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curaflam 2xA BSHB mit DPS DN 100 für 41,0 - 45,0 GGV / EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340548
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     307704210000
EAN/GTIN:
     4046652132337
Suchbegriffe:
Brandschutz-Rohrdurchführung
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
feuerfeste kabeldurchführung
Curaflam 2xA BSHB mit DPS DN 100 für 41,0 - 45,0 GGV / EPDM DOYMA Curaflam Brandschutz-Durchführung 2 x A BSHB für die Abschottung von brennbaren Rohren nach DIN 4102-11 R90 zugelassen vom: Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Zulassung - Z-19.17-324 bestehend aus: 2 Dichtungseinsätzen A mit DPS Stahlteile GGV korrosionsschutzbeschichtet Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM 1 Brandschutz-Packung* 1 Kennzeichnungsschild für Brandschutz Beidseitig abdichtend gegen drückendes Wasser, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohraußendurchmesser** von 41,0 mm bis 45,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 100 von 98,5 mm bis 104,0 mm * Bei Wand-/ Deckenstärken > 400 mm sind zwei Brandschutz-Packungen erforderlich. Den Preis dazu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. ** Rohre mit Außendurchmesser > 180 mm sind nur für Fernheizleitungen zugelassen. (weitere Details entnehmen Sie der Zulassung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.