| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10279530 Herst.-Nr.: UR-02R9X043 EAN/GTIN: 4024926630048 |
| |
|
| | |
| Ultra-Range Kupplung (U-Stück) -URK- DN 40/50, d 43,5 - 63,5 mm, PN16, EPDM Schrauben Edelstahl Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser: PN16. Kupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicherMaterialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement,PVC, PE-HD/PEX). Mittelring und Folgeringe aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan. Schrauben und Muttern sind verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. in Edelstahl lieferbar. Dichtungswerkstoff EPDM. Geeignet für Durchmessertoleranzen von max. 34 mm. Abwinklung der Rohre von max. 8° möglich. Bei der Anwendung auf PE-HD/PEX+S46-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. |
| | |
| | | |
| |