Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung FKM
Artikel-Nr.:
     4219-10255161
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161369105
EAN/GTIN:
     7612988152287
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung FKM mit Feder Hastelloy C - Halteöse für einfachen Einbau - Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet Einbauhinweise: - Installation zwischen ISO/DIN (alle Dimensionen) und ANSI Bundbuchsen (alle ausser DN32 und DN125) - Montage bei ANSI Bundbuchsen: Für Rückschlagklappen der Dimension DN40 bis DN80 müs- sen ANSI Bundbuchsen der nächst grösseren Dimension verwendet werden (Beispiel DN40 Rückschlagklappe zwischen DN50 ANSI Bundbuchsen) - Zentrierung durch Gehäusedurchmesser (ISO/DIN durch D3, ANSI durch D) - Abdichtung durch Spezial-Flanschdichtung (ausser DN32, O-Ring) - Vor und nach der Rückschlagklappe ist eine Beruhigungszone von mindestens 5fachem Nenn- durchmesser (DN) einzuplanen (empfohlen 10facher Nenndurchmesser) - Keine direkte Montage auf Pumpenflansch oder nachfolgendem Bogen - Die Verwendung mit PVC-U Rohren PN16 ist nur bis d63 möglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,71*
€ 1.033,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,14*
€ 1.023,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,63*
€ 963,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,04*
€ 863,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.