Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung FKM
Artikel-Nr.:
     4219-10255139
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161369025
EAN/GTIN:
     7612988152010
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung FKM ohne Feder - Halteöse für einfachen Einbau - Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet Einbauhinweise: - Installation zwischen ISO/DIN (alle Dimensionen) und ANSI Bundbuchsen (alle ausser DN32 und DN125) - Montage bei ANSI Bundbuchsen: Für Rückschlagklappen der Dimension DN40 bis DN80 müs- sen ANSI Bundbuchsen der nächst grösseren Dimension verwendet werden (Beispiel DN40 Rückschlagklappe zwischen DN50 ANSI Bundbuchsen) - Zentrierung durch Gehäusedurchmesser (ISO/DIN durch D3, ANSI durch D) - Abdichtung durch Spezial-Flanschdichtung (ausser DN32, O-Ring) - Vor und nach der Rückschlagklappe ist eine Beruhigungszone von mindestens 5fachem Nenn- durchmesser (DN) einzuplanen (empfohlen 10facher Nenndurchmesser) - Keine direkte Montage auf Pumpenflansch oder nachfolgendem Bogen - Die Verwendung mit PVC-U Rohren PN16 ist nur bis d63 möglich - Rückschlagklappen ohne Rückstellfeder werden nicht für pulsierende Strömungsverhältnisse  empfohlen (Geräuschbildung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,73*
€ 586,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,42*
€ 533,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.