Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-U Rückschlagklappe 369 EPDM 75 mm
PVC-U Rückschlagklappe 369 EPDM 75 mm
Artikel-Nr.:
     4219-10255117
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161369045
EAN/GTIN:
     7612988152089
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
Rückschlagklappe, Typ 369, PVC-U d 75 / DN 65, PN 10, Dichtung EPDM mit Feder V4A - Halteöse für einfachen Einbau - Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet Einbauhinweise: - Installation zwischen ISO/DIN (alle Dimensionen) und ANSI Bundbuchsen (alle ausser DN32 und DN125) - Montage bei ANSI Bundbuchsen: Für Rückschlagklappen der Dimension DN40 bis DN80 müs sen ANSI Bundbuchsen der nächst grösseren Dimension verwendet werden (Beispiel DN40 Rückschlagklappe zwischen DN50 ANSI Bundbuchsen) - Zentrierung durch Gehäusedurchmesser (ISO/DIN durch D3, ANSI durch D) - Abdichtung durch Spezial-Flanschdichtung (ausser DN32, O-Ring) - Vor und nach der Rückschlagklappe ist eine Beruhigungszone von mindestens 5fachem Nenn durchmesser (DN) einzuplanen (empfohlen 10facher Nenndurchmesser) - Keine direkte Montage auf Pumpenflansch oder nachfolgendem Bogen - Die Verwendung mit PVC-U Rohren PN16 ist nur bis d63 möglich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 462,99*
€ 552,82*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 501,18*
€ 595,80*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,83*
€ 675,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,10*
€ 647,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.