| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10254365 Herst.-Nr.: 161543006 EAN/GTIN: 7613185094493 |
| |
|
| | |
| 3-Weg Kugelhahn, Typ 543, PVC-U d 50 / DN 40, PN 10, Dichtung EPDM Horiz/L-Bohr., m. Klebemuffen, metrisch - Radial ein- und ausbaubar (Anschlussteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546 - Kugeldichtung PTFE - Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb - Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag - Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar - Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur - Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, georg fischer pvc kugelhahn, 3 wege kugelhahn, georg fischer 3-wege-kugelhahn |
| | |
| |